ベローナラックミドル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(棚板)ゴム集成材 フレーム色サンドブラウン 注文コード62835553 品番50610233
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥119,680
販売価格(税別)
108,800
この商品は材質・フレーム色など54種類から選べます 他の種類を見る
仕様アジャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1155 フレーム色サンドブラウン 材質(棚板)ゴム集成材 棚板ダークブラウン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする