※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O20-26-LW アートランバー 南海プライウッド 62835683 O20-26-LW アートランバー 南海プライウッド 62835683 O20-26-LW アートランバー 南海プライウッド 62835683 O20-26-LW アートランバー 南海プライウッド 62835683

アートランバー

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62835683 品番 O20-26-LW
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。
シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。
基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減)
また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。
F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。

長さ(mm)1810 厚さ(mm)20 奥行(mm)600 シェルホワイト セット内容棚板×1枚 材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62835683
2021-11-16
用途:
家具の上に置く天板として。
トノヤマ住建 様 (建設業・工事業)

加工もしやすく、軽い材料なのでとても良かった。
エッジテープも兼用してとても綺麗に仕上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18872297
2021-03-17
用途:
オフィスの書類収納棚に使用
建設業・工事業

丸鋸でのカットで木口も綺麗。
表面の固さも十分な強度。

対象商品:
62835972
2021-02-06
用途:
棚稼働棚用の棚板として購入しました
インテリア アマユラン 様 (建設業・工事業)

丈夫で見栄えのする板が欲しかったので、とても良かったです。

対象商品:
62835771
2020-04-05
用途:
押し入れの中の追加棚板
不動産業

押し入れの中の棚の段数を増やす為、同じ商品を購入。非常にしっかりしてて強度十分。

対象商品:
62835595
2015-10-16
用途:
住宅建築
アワーズ株式会社 様 (建設業・工事業)

とても使いやすいです。サイズのバリエーションが増えるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする