アイテム
HOP-SCOT
HOP-SCOTの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
HOP-SCOTの ウェットティッシュ
HOP-SCOTの ボトルタイプ
クールウェット ヘビー200枚入り詰替え
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62836070
品番
BS145T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プロワーカー向けクールウェットティッシュ(クールウェットタオル)。大容量パッケージ。高い耐久性。低刺激性。多機能性。持ち運びやすさ。環境に配慮。
用途
ワークアイテム(シート)。
材質
レーヨンメッシュ・薬液:冷感
色
色展開なし
サイズ
F
繰り返し・詰め替え
対応