カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用消臭剤
ドクターデオプレミアムゴールド置型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62836097
品番
D274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ニオイ菌ウイルスに圧倒的なパワー。消臭性能400%。
用途
車の消臭
成分
除菌/消臭剤(安定化二酸化塩素)/有機酸
幅(mm)
68
高さ(mm)
58
奥行(mm)
68
容量(g)
100