カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用消臭剤
ドクターデオプレミアムゴールドシート下
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62836124
品番
D280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ニオイ菌ウイルスに圧倒的なパワー。消臭性能400%。
用途
車の消臭
成分
除菌/消臭剤(安定化二酸化塩素)/有機酸
幅(mm)
145
サイズ
大型
高さ(mm)
32
奥行(mm)
170
容量(g)
350