曜日別特売
15LW-2 エッジテープ(アートランバー用) 南海プライウッド 62836225

エッジテープ(アートランバー用)

(4件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
幅(mm)15
シェルホワイト
内容量1個注文コード62836225品番15LW-2
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カットした木口面にアートランバーと同柄のエッジテープを貼るだけで意匠性が高まります。

厚さ(mm)0.5幅(mm)15シェルホワイトセット内容2m巻×1巻入材質ダップ樹脂載粘着テープ長さ(mm)2000
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62836234
2021-11-16
用途: 棚板をカットして小口を仕上げる為
トノヤマ住建建設業・工事業

両面テープになってるので簡単に貼れて仕上がりもとても綺麗でした。
お客様も大変満足されてました。

対象商品 : 62836243
2021-04-09
用途: 可動棚のエッジ用に
e-makeファクトリー

新築の可動棚用に使用しました。南海アートランバー27mm厚の小口用ですが
少しテープのほうが幅があるので結局エッジカッターで出っ張りは切りました。
ちなみにテープはメラミンではないのでツルツルしてません。

対象商品 : 62836243
2017-11-28
用途: 補修作業時
サービス業

届くタイミングが自身の都合上では遅かった、少量で都合が良かった

対象商品 : 62836243
2016-06-15
用途: 建具の小口に貼りました
ダイニカンパニー株式会社

巾の広いものがほしい
50巾とか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする