※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エッジテープ(アートランバー用)

(4件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62836277 品番 27C-2
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カットした木口面にアートランバーと同柄のエッジテープを貼るだけで意匠性が高まります。

厚さ(mm)0.5 幅(mm)27 シナ セット内容2m巻×1巻入 材質オレフィンフィルム粘着テープ 長さ(mm)2000
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62836234
2021-11-16
用途:
棚板をカットして小口を仕上げる為
トノヤマ住建 様 (建設業・工事業)

両面テープになってるので簡単に貼れて仕上がりもとても綺麗でした。
お客様も大変満足されてました。

対象商品:
62836243
2021-04-09
用途:
可動棚のエッジ用に
e-makeファクトリー 様

新築の可動棚用に使用しました。南海アートランバー27mm厚の小口用ですが
少しテープのほうが幅があるので結局エッジカッターで出っ張りは切りました。
ちなみにテープはメラミンではないのでツルツルしてません。

対象商品:
62836243
2017-11-28
用途:
補修作業時
サービス業

届くタイミングが自身の都合上では遅かった、少量で都合が良かった

対象商品:
62836243
2016-06-15
用途:
建具の小口に貼りました
ダイニカンパニー株式会社 様

巾の広いものがほしい
50巾とか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする