※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-SLW3-A 枕棚セット Cシリーズ 南海プライウッド 62836417 MC-SLW3-A 枕棚セット Cシリーズ 南海プライウッド 62836417 MC-SLW3-A 枕棚セット Cシリーズ 南海プライウッド 62836417 MC-SLW3-A 枕棚セット Cシリーズ 南海プライウッド 62836417

枕棚セット Cシリーズ

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62836417 品番 MC-SLW3-A
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

真壁造り・大壁造り、どちらでも簡単に取り付けられる画期的な枕棚ユニット。
押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口・奥行等のサイズもバリエーション豊富です。
全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。

シェルホワイト 長さ(mm)897 奥行(mm)400 材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】発泡樹脂 セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビス・ビスキャップセット×1セット シリーズCシリーズ
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※棚板は下面のみ化粧紙を使用しております。(上面/無地シート)※数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62836453
2024-11-23
用途:
クローゼット
サービス業

扱いやすい商品、発送も早く定番の商品。
必要な時にはリピートすると思う。

対象商品:
62836435
2015-07-29
用途:
自宅クローゼット
その他業種

部材に若干のソリはありましたが、説明書がわかりやすく簡単に取り付けられました。
仕上がりもとても綺麗です。

1人が参考にしています
対象商品:
62836514
2016-05-14
用途:
押入れの枕棚交換
建設業・工事業

問題なく簡単に取り付けが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする