クレトム
クレトムの 自動車用夏季向け用品
クレトムの 車日よけ/遮光アイテム
クレトムの 車用サンシェード
タフト専用シェード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62836420
品番
SA-397
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤3個付。
用途
車のシェード
材質
PE/PET/アルミ/ポリエステル
幅(mm)
200(広げた幅:1240)
色
カーボン調
高さ(mm)
605(広げた高さ:525)
奥行(mm)
45
注意
※適合2020/6〜 LA900S/LA910S