販売価格(税別)¥4,998~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ZENPO 【オーダー】カット済カーフィルム キャラバン メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】カット済カーフィルム キャラバン (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ その他の車種も見る 注文コード03375019 用途 フィルムの効果 1.紫外線カット 紫外線はシミ・シワ・たるみといったお肌の老化現象や皮膚癌や目の疾患を引き起こします。フィルムを貼る事で予防になります。 2.防犯・プライバシーの保護 外からの紫外線をカットする事で防犯につながります。またプライバシーを守れますので車内で快適な時間が増えます 3.断熱効果 車の中で外との温度差が一番で出やすいが窓ガラスです。フィルムを貼る事で暑さ・寒さ、それぞれの季節でのエアコン効果のUPや燃料費の削減にもつながります 4.飛散防止効果 もしもの事故の際に窓ガラスが割れても飛び散る事を防ぎ、ガラス破片による怪我を軽減します。 5.より魅力的に お車の後ろにフィルムを貼る事で車体が引き締まって格好よくスマートに見えます。 サービス分類オーダー・加工 内容量1セット 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 810 / 税込 ¥ 891 北海道地方 1 ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 沖縄地方 1 ¥ 1,530 / 税込 ¥ 1,683 離島 1 お送りできません カー用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】カット済カーフィルム アトレー ZENPO 税込¥3,958~ ¥3,598~ 【オーダー】カット済カーフィルム エブリィ ZENPO 税込¥3,958~ ¥3,598~ 【オーダー】カット済カーフィルム Nバン ZENPO 税込¥3,958~ ¥3,598~ 車の目隠シートM 三和製作所 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 【オーダー】カット済カーフィルム キャラバン ZENPO 税込¥5,498~ ¥4,998~ ブラインドシェード ランドクルーザー 70用 BRAHMS 税込¥14,278~ ¥12,980~ フロントマスク コンパル 税込¥108,878~ ¥98,980~ 車内用カーテン スタイリッシュカーテン遮光ストレッチ Meltec(大自工業) 税込¥3,188~ ¥2,898~ Blast Wave Fan 槌屋ヤック 税込¥6,158~ ¥5,598~ タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 税込¥12,078~ ¥10,980~ 水タンク(ポリエチレン)19L カーク産業 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 超解氷トリガー900 ウイルソン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ USBイヤホンマイク 高感度マイク MCO 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ USBイヤホンマイク 多機能リモコン MCO 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 死角モニターにもなる業務用6カメラドライブレコーダー サンコー[日用品] 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ 竹製 ペーパーパッド A4 30枚 ペベオ 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 雪道脱出具スグラ(2枚入) コンパル 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 立体フロアマット KAGU 前列後列セット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 税込¥23,078 ¥20,980 立体フロアマット エレガント 前列後列セット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 税込¥40,678 ¥36,980 立体ラゲッジマット KAGU 3D U ACE(スリーディーユーエース) 税込¥14,278 ¥12,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品カー用品自動車用夏季向け用品車日よけ/遮光アイテムカーフィルム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品