フロントマスク

フロントマスク - コンパル

厳寒時にも硬くならず、取り付け・取り外しも簡単です。
吸盤付きだから、ワンタッチでフロントガラスに取付できます。
フロントカバー&サイドミラーの霜取り解消できます。
サイドミラーカバーは本体の収納袋に使え、オフシーズンの保管に便利です。

用途
冬場のフロントガラスやサイドミラーの霜防止に。
セット内容
サイドミラーカバー付き
材質
・マスク:ポリエステル(防水加工済)・他
内容量
1箱(50個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05817931029260138-3739約183×約70
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05818299029123138-3771約190×約90
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする