※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-SLW4-HP-A 枕棚セット Cシリーズパイプ付 南海プライウッド 62836584 MC-SLW4-HP-A 枕棚セット Cシリーズパイプ付 南海プライウッド 62836584 MC-SLW4-HP-A 枕棚セット Cシリーズパイプ付 南海プライウッド 62836584 MC-SLW4-HP-A 枕棚セット Cシリーズパイプ付 南海プライウッド 62836584 MC-SLW4-HP-A 枕棚セット Cシリーズパイプ付 南海プライウッド 62836584

枕棚セット Cシリーズパイプ付

(5件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62836584 品番 MC-SLW4-HP-A
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。

セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビス・ビスキャップセット×1セット、ハンガーパイプ×1本、上吊ブラケット×2個、中吊ブラケット×1個、ボルトL=25×3本、ワッシャー×3個 材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)1350 シェルホワイト 奥行(mm)400 シリーズCシリーズ
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62836593
2023-06-13
用途:
2畳程の納戸をウォークインクローゼットにしました。
建設業・工事業

棚と吊り荷の合計で耐荷重が70キロありました。DIY後付けなので、壁の石膏ボードの下地に間柱と柱以外固定が出来なかったので、少し工夫が必要です。自分は短辺方向の固定に前框がちょうど間柱に届いたので、L字金物で補強しました。
商品も値段も配送も大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
62836575
2023-09-02
用途:
賃貸物件のリノベーション時
不動産業

いつも賃貸物件のリノベーション時に購入施工しております。
見栄えも良く安価でパイプ付きなので重宝しておりますので、ずっと取り扱いし続けてほしいです。

対象商品:
62836584
2019-03-21
用途:
リフォーム時
不動産業

体感では、思ったより板の強度が低かったが、数値を期待して。

3人が参考にしています
対象商品:
62836584
2018-06-08
用途:
リフォーム工事
有限会社猪狩工務店 様 (建設業・工事業)

良かったが発送が若干遅めだと思われます
そこを改善して欲しい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
62836593
2014-07-17
用途:
クローゼット内に使用
株式会社TNFrontier 様

初めてでも、非常に取付かんたんでした。梱包も必要最小限、エコです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする