C-M3LW-A 中段Cシリーズ 南海プライウッド 62836636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-M3LW-A 中段Cシリーズ 南海プライウッド 62836636
C-M3LW-A 中段Cシリーズ 南海プライウッド 62836636
C-M3LW-A 中段Cシリーズ 南海プライウッド 62836636
C-M3LW-A 中段Cシリーズ 南海プライウッド 62836636

中段Cシリーズ

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
長さ(mm)988
シェルホワイト
内容量1セット注文コード62836636品番C-M3LW-A
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

前框と棚板の接合部に釘を使わず接着剤を使用する分離型タイプ。
寝具の出し入れの時に寝具などを傷めることがありません。
押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口のサイズもバリエーション豊富です。
全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。

シェルホワイト長さ(mm)988奥行(mm)926セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビスセット×1セット材質【棚板】(基材)パーティクルボード、(表面)棚板上面=特殊硬化コート紙、棚板下面=パーティクルボード素地、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)MDF、(表面)MDF素地、【雑巾摺】発泡樹脂シリーズCシリーズ
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※棚板は上面のみ化粧紙を使用しております。(下面/パーティクルボード素地)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62836697
2026-01-05
用途: diyです。
建設業・工事業

素人の私でも、簡単に施工出来ました。ありがとうございます。

対象商品 : 62836636
2024-11-23
用途: クローゼット
サービス業

枕棚と一緒に注文。発送も早く、取り扱いやすい商品。必要な時にはリピートすると思う。

対象商品 : 62836697
2023-12-21
用途: 押入改修時の中段として使用
相馬住宅産業有限会社建設業・工事業

簡単でいいのですが、一枚物だと設置するのが大変でした。
2枚で足した方が扱いやすいのかなと思います。

対象商品 : 62836654
2016-05-06
用途: 収納追加工事
建設業・工事業

説明書なしでも簡単に仕上がりました

対象商品 : 62836636
2018-06-09
用途: リフォーム工事
有限会社猪狩工務店建設業・工事業

商品が脆いです。
中段の框に力を加えると折れてしまいました
もう買いません

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする