※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-M4C-A 中段Cシリーズ 南海プライウッド 62836681 C-M4C-A 中段Cシリーズ 南海プライウッド 62836681 C-M4C-A 中段Cシリーズ 南海プライウッド 62836681 C-M4C-A 中段Cシリーズ 南海プライウッド 62836681 C-M4C-A 中段Cシリーズ 南海プライウッド 62836681

中段Cシリーズ

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62836681 品番 C-M4C-A
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

前框と棚板の接合部に釘を使わず接着剤を使用する分離型タイプ。
寝具の出し入れの時に寝具などを傷めることがありません。
押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口のサイズもバリエーション豊富です。
全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。

シナ 長さ(mm)1500 奥行(mm)926 セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビスセット×1セット 材質【棚板】(基材)パーティクルボード、(表面)棚板上面=特殊硬化コート紙、棚板下面=パーティクルボード素地、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)MDF、(表面)MDF素地、【雑巾摺】発泡樹脂 シリーズCシリーズ
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※棚板は上面のみ化粧紙を使用しております。(下面/パーティクルボード素地)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62836697
2026-01-05
用途:
diyです。
建設業・工事業

素人の私でも、簡単に施工出来ました。ありがとうございます。

対象商品:
62836636
2024-11-23
用途:
クローゼット
サービス業

枕棚と一緒に注文。発送も早く、取り扱いやすい商品。必要な時にはリピートすると思う。

対象商品:
62836697
2023-12-21
用途:
押入改修時の中段として使用
相馬住宅産業有限会社 様 (建設業・工事業)

簡単でいいのですが、一枚物だと設置するのが大変でした。
2枚で足した方が扱いやすいのかなと思います。

対象商品:
62836654
2016-05-06
用途:
収納追加工事
建設業・工事業

説明書なしでも簡単に仕上がりました

対象商品:
62836636
2018-06-09
用途:
リフォーム工事
有限会社猪狩工務店 様 (建設業・工事業)

商品が脆いです。
中段の框に力を加えると折れてしまいました
もう買いません

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする