400x500mm 法令許可票(登録電気工事業者届

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62836754 品番EA983BR-71【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) アウトレット
¥879699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質エコユニボード 寸法(mm)400×500×1 取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
掲示
ファシリティサービス 様 (建設業・工事業)

金額が安いので購入しました。
製品としては問題無く希望通りの商品です。
商品管理シール的な物が字の上に貼ってあり、取っても裏紙が残るタイプの強力な物です。
強く剥がそうとすると字も削れるので慎重に剥がす必要があります。
せめて字の無い空白箇所に貼って有ればまだ許せるのですが、わざわざ字の上に貼らなくても良いのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする