曜日別特売
EA980SA-33【ワケあり】 1.6mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ 62836876

1.6mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード62836876品番EA980SA-33【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)アウトレット
¥4,5902,898

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)使用荷重(kg)3全長(m)10特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-33材質SUS304線径(Φmm)1.6仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)16.8×5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする