MN20-3001 ミニッチ 南海プライウッド 62836952 MN20-3001 ミニッチ 南海プライウッド 62836952 MN20-3001 ミニッチ 南海プライウッド 62836952

ミニッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62836952 品番 MN20-3001
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

壁の厚みを利用し、空間を有効に活用できます。
インテリアとして空間をイメージアップし、小物を飾るギャラリーとしてお使いいただけます。
特殊押さえ込みバネの採用により、施工したい位置に穴を開け、はめ込むだけの簡単施工を実現します。

セット内容ミニッチ×1個 材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙 長さ(mm)310 厚さ(mm)310 奥行(mm)99.5
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。※数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする