MTC18 超硬ホールソー モノタロウ 62837047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ホールソー

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62837047 品番MTC18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

切削抵抗を大幅に軽減した超硬チップの採用で切れ味をアップさせました。

ホールソー外径(mm)18 有効長(mm)10 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)91.5 用途鋼板、銅板、アルミ板(2mm以下)、ステンレス板(3mm以下)などの穿孔作業が可能です。 ドリル径(Φmm)5.8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62837047 MTC18 44605733 MMB18 超硬ホールソー モノタロウ 超硬ホールソー モノタロウ 1個 1,598 税込1,758 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62837162
2017-09-16
用途:
穴あけ時
建設業・工事業

価格もお手頃で、作りも頑丈でしっかり切れます。別サイズのものと併せて購入しました。

対象商品:
62837031
2017-01-21
用途:
SUS304の穴あけ
運輸・通信業

値段のわりに普通に穴あけできました。コストパフォーマンスが良いです。また購入しようと思います。

対象商品:
62837074
2016-10-17
用途:
鉄骨穴あけ
株式会社横瀬運輸産業 様

問題ないですね、この品質でこの価格なら買いですね

2人が参考にしています
対象商品:
62837074
2016-07-29
用途:
金属の穴あけ

よく切れる。長持ちする。扱いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
62837241
2016-03-16
用途:
愚問 この質問やめましょう ホルソーって見たらわかるでしょう
株式会社 uotec 様

どこぞのOEMで、ワンボディーなんでコスト削減ってかんじで
作業の仕方わかってれば、そこそこもちます。

2人が参考にしています
対象商品:
62837223
2015-04-25
用途:
アルミサッシのシリンダー加工に使います
長野フロント株式会社 様

3mmのアルミ形材に綺麗に穴が開きました。切り口も綺麗で、バリも出ませんでした。
価格も安いのが良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
62837205
2015-12-14
用途:
プルボックス等の穴あけに使用

他社のホルソーと比べても変わらないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62837031
2016-01-18
用途:
2.3mmの鉄板に穴をあける

この商品を使用1回目で軸ドリルが折れました。下穴に軸を当てて回しだして直ぐです。開けたい鉄板に超鋼チップすら触りません。
交換後の商品も全く同じでした。どうしても穴をあける必要が有り、他のφのホルソーの軸と交換しようとしたら
軸径が微妙に合わなく穴をあけられなかったです。
論外です。二度と買いません。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする