フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(完成時)1200×70×1870、(支柱/本)70×70×1870、(人工木1×4材/本)1100×20×90 ブラウン 注文コード62837147 品番KMFS187+WPC1X4-11(BR)*20【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別) アウトレット
¥27,90022,900
この商品は寸法・色など13種類から選べます 他の種類を見る

DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。
人工木1×4材とアルミ支柱2本組。
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。

商品状態※理由あり(未使用・開封済) ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(完成時)1200×70×1870、(支柱/本)70×70×1870、(人工木1×4材/本)1100×20×90 質量(kg)(完成時)44.2、(支柱/本)8.6、(人口木/本)1.35 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプ組立品、クローズ(フェンス) セット内容マルチフェンス支柱(187cmタイプ)×2、支柱ベース×2、支柱キャップ×2、スペーサー×34(予備2個含む)、ブロック用固定パーツ×2、フェンス下部スペーサー×4、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×8、スクリューネジ×14、人工木1×4材(110cmタイプ)×20 組立時間(目安)約30〜40分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません 用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様別売の同シリーズ「KMFS-1871&WPC1X4」「KMFS-PS」を買い足せば、フェンスの拡張可能
注意
※天然木材同様に若干の反りがある場合がございますが、フェンス設置上は問題ございません。
※人工木の特性上、小さなひっかき傷や欠けが生じることもございます。
※製造工程の都合上、ロットにより若干の色のバラつきがございます。
※ご使用のパソコンやスマホの画面によっては見える色味が若干違う可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※支柱設置不備による事故等は、一切責任を負いかねます。
※各固定環境により別途、工具類が必要になります。
(ブロック固定時:モルタル等。コンクリート固定時:ドリルドライバー、コンクリート用ビス等)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする