除草剤 シャワー剤 持続性

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード62837235 品番-
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

薄めずにこのまままくだけの液体シャワー除草剤。
雑草を根まで枯らして長期間生やさない。
コケ類には最長約3か月間効果が持続します※。
雑草の葉や茎にかけた場合は2-14日程で、土にかけた場合は1-2週間ほどで効き始め、根まで枯らして約3-6か月間雑草の発生を抑えます※。
※土壌条件、気象条件、使用量、雑草の種類等によって効果に差が生じます。

用途駐車場、道路、運動場、宅地、墓地、工場敷地などでの除草作業に。 成分グリホサートイソプロピルアミン塩、ヘキサジノン 適合場所駐車場、道路、運動場、宅地等 散布面積(m2)40〜200 性状無色透明水溶性液体 農林水産省登録第(号)23897 毒劇区分普通物 適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等 剤形シャワー剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本剤は農耕地用除草剤ではありません。農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできません。
※雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、生育期(草丈30cm以下)に使用してください。
※樹木類当の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所等では使用しないでください。
※散布薬液が植栽地(農地を含む)または有用植物に飛散しないよう十分注意して使用してください。
※激しい降雨が予想される場合は、使用しないでください。
※水源地、養殖地等に飛散、流入しないように十分注意してください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください、作業後は、手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
※密閉し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な場所に、横にしないで立てて保管してください。小児の手の届くところには置かないでください。
※本品は、食用ではありません。飲まないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※他の薬品や肥料などと混合しないでご使用ください。
※そのまま使用する除草剤です。薄める必要はございません。
※まれに沈殿物が発生する事がありますが、効果に変化はありません。よく振ってお使いください。
※農耕地は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62837235
2026-01-14
用途:
裏庭
ヘアーサロンイシダ 様 (サービス業)

裏庭の雑草用に購入しました、二度まきで完全に枯らせました。コスパ的に大変満足してます

2025-06-30
用途:
アパート共用部の除草

アパート共用部の除草の際のコストダウンに貢献しています。
他社製品に比べての効果の点でも問題なく使用できています。
ボトルの形状も持ちやすく、最後の一滴まで薬剤を使いきることができて
満足しています。

2025-09-12
用途:
駐車場の除草
医療・福祉・介護関連業

3日ほどでキレイに枯れてきます。直接撒けるので、限られた面積なら使いやすくて楽して効果が期待できます。

2025-07-05
用途:
自宅の庭
自動車・二輪車・自転車関連業

最初はどうかなと思いましたが、散布したところは草が枯れよく効いています。他銘柄の除草材より安くコスパが良いです。

2025-05-14
用途:
墓場の除草用
農・林・水産業

墓場の除草用に購入した。希釈の必要が無くすぐに使用でき、大容量あるので気兼ねなく使用出できる。

1人が参考にしています
対象商品:
62837235
2025-06-03
用途:
畑周辺の雑草
合同会社HRMサポ-ト 様 (サービス業)

4リットルの重さの割に、容器が持ちにくい感じでした。

2025-07-08
用途:
駐車場の除草

枯れるのは早かったが草が生えてくるのも早かった
持続性は一カ月程度か?

2025-07-01
用途:
現場の除草
株式会社大熊建設 様 (建設業・工事業)

使った後のキャップのしまりが若干甘いので車に入れておくと振動でキャップが開かないか心配

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする