空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、大ファン2個、ケーブル、バッテリーセット) ファン付きウェア KAZEfit

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード62837269 品番KF3SV1-L WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。
裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。
保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。
ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。

用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用 セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個 材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング ホワイト サイズL タイプベストタイプ 胸囲(cm)117 肩幅(cm)43.5 着丈(cm)69 充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時) 適応身長(cm)170〜180 バッテリー容量(mAh)5000 電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5 寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
取扱説明書:(0.98MB)
注意
※本セットにはACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。
※200g以上の保冷剤は使用できません。保冷剤想定サイズ:約10cm×16cm。
※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62837330
2024-06-27
用途:
屋上菜園農作業 農作業全般
東京都チャレンジドプラストッパン株式会社 様 (製造業)

屋上での作業の猛暑対策で導入、上半身は汗もかくことなく作業が出来快適。あとは頭部にもこのような商品があるとうれしい

3人が参考にしています
対象商品:
62837278
2024-07-31
用途:
配送業務
卸売・小売業

今のところ皆、快適との事で喜んでもらってます。今年の暑さは尋常ではありませんので助かっております。まだまだ暑い日が続くと思います。バッテリーの持ちがどんなものかそこだけが心配なところです。

3人が参考にしています
対象商品:
62837269
2024-06-23
用途:
夏場の外での作業
農・林・水産業

スイッチが、入り切りしにくいです。改善を求めます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする