リール巻プラスチックチェーン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 62837792 品番 R-PW60
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。
展示場や工事現場の誘導用に最適です。

チェーン線径(Φmm)6.0 チェーン内寸(mm)23.5×7.0 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62837853
2020-10-07
用途:
試験農場の正門境界
日本農薬株式会社 様 (製造業)

試験農場のメイン通路が道路に面する入口(約10メートル間口)を夜間に従来は金属(鉄)チェーンを張り施錠していた。金属チェーンは経年劣化によりサビがひどく朝に開錠する時に手が汚れてしまうことが無くなり快適です。また軽くて取扱いも楽になった。

対象商品:
62837844
2018-04-11
用途:
駐車場の仕切りに使用
有限会社アトミック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイク駐車場の区分けのポールに使っています。結構長持ちして良いですね。プラなので直ぐに切ることも可能なので良いときも有れば反面切れやすいというのもあります。割り切りが必要です。

対象商品:
62837801
2018-06-05
用途:
製品のエリア区画
製造業

特に無いが、色味(濃い・薄い)が買う前にもう少し分かると良かったです。

対象商品:
62837853
2018-03-26
用途:
駐車エリア、歩行帯エリアの区分け
その他業種

太さ、色は丁度良く使い易いです。蛍光色などがあったら夜間など目立つのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする