SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 足場周辺機器
SUGICO(スギコ)の グロメット、ゴム足
K型 ゴム脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62838907
品番
TO-6060-18
参考基準価格(税別)
¥34
販売価格(税込)
¥34
販売価格(税別)
¥
31
バスケットに入れる
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
用途
機械など
材質
【本体】EPDM【ワッシャ】スチール
仕上
【本体】生地(ブラック)【ワッシャ】有色クロメート
モデル
K-18
硬度(°)
65
関連資料:
寸法図(0.17MB)