K型 ゴム脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62839065 品番TO-6060-38
参考基準価格(税別)¥194 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
175
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
用途機械など 材質【本体】EPDM【ワッシャ】スチール 仕上【本体】生地(ブラック)【ワッシャ】有色クロメート モデルK-38 硬度(°)65
関連資料:寸法図(0.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする