WIDEな光で植物を育てるLEDライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62839361 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

植物の成長に必要な波長は主に赤・青ですがインテリアとしての観葉植物が美しく見えるよう演色性にも配慮。全体としてはキレイな白色に見えます。
屋外で冬越しできない塊根植物や寒さに弱い観葉植物は冬場は葉を落とし成長が止まりますが、温かい室内でLED育成ライトを使用していればそのまま成長が続きます。
秋から春前を含む、一年中植物のコンディションを整え、楽しむことができます

電圧(V)110 消費電力(W)LED:15 口金E26 寸法(cm)PPFD:20-1,027nm / 40-238nm 照度(Lux)20cm---62,952 lux / 40cm---14,593 lux 照射角度(°)レンズ:55°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする