光と風で植物を育てるLEDライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62839370 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

植物の成長に必要な「赤」と「青」の光の波長を含んだLED ライト。敬遠されがちなピンクや紫色の光ではなく、室内照明と同等で部屋と馴染みやすい色です。ライトの中にファンが内蔵され、植物の葉にたまるホコリの予防し、光合成の妨げとなる原因を軽減。空気の滞留や葉の乾燥を防ぎます。

電圧(V)110 消費電力(W)18(LED:15、FAN:3 口金E26 寸法(cm)PPFD:20-1,239nm / 40-303nm 照度(Lux)20cm---76,678 lux / 40cm---18,716 lux 照射角度(°)レンズ:36°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする