本体

SSPU-TFC8 Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 62839397 SSPU-TFC8 Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 62839397 SSPU-TFC8 Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 62839397 SSPU-TFC8 Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 62839397

Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62839397 品番SSPU-TFC8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Thunderbolt 5認証取得済み、次世代スピードを実現する超高速ポータブルSSDです。Thunderbolt5接続時は最大読み出し速度は約6,000MB/s、最大書き込み速度は約5,000MB/sと転送速度が超高速!大容量の8K/12K RAW動画や研究データ、シミュレーションデータなどのファイルも、スムーズに転送・保存できます。
放熱性の高いアルミボディと温度検知ファンを搭載し、高速動作時に発生する熱を効率的に外部へ放出。筐体全体と温度検知ファンの両方で放熱を行い、SSDの温度上昇を効果的に抑制します。

質量(g)約290 電源USBバスパワー 対応OSWindows11 23H2〜、MacOS15.2〜 ※日本語OSのみ対応 ※Windows(Sモード)、ARM版Windows、MacOSについては添付アプリは全て非対応です コネクタ形状USB-Cコネクター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×58×19 動作環境Thunderbolt 5/Thunderbolt 4/USB 40Gbps(USB4)いずれかのUSB-Cコネクターを搭載したWindowsPCまたはMac ※転送速度は接続するインターフェイスによって制限される場合があります。※USB 40Gbps(USB4(R))に関しては、機種によって電源供給不足となる可能性があるため、動作できない場合があります。※本商品を複数台同時に1台のパソコンへ接続しないでください。 使用環境温度(℃)0〜35 フォーマット形式exFAT ケーブル長(cm)27 使用環境湿度(%)10〜90%(結露無き事) インターフェイスThunderbolt 5/Thunderbolt 4/USB 40Gbps(USB4) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)8 アプリケーション添付アプリ:I-O DATAハードディスクフォーマッタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする