付属品3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.3m)、USB AtoCアダプター、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書
寸法(mm)幅92×奥行102×高さ120(LRそれぞれ)
色ホワイト
質量(g)約802
電源USB 5V1A
定格出力(W)2+2
入力端子Bluetooth、AUX(3.5mmステレオミニ)、USB-A(付属アダプタ使用でUSB-C可)
再生周波数帯域(Hz)88-19kHz
S/N比≧80db(A)
スピーカー直径63.5mm(2.5インチ)フルレンジ
ノイズレベル≦25db(A)
BluetoothVre.4.5、通信距離約10m、プロファイル:A2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC
USBオーディオ:16bit,45kHz