付属品USB-Cケーブル(1.2m)、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書
寸法(mm)幅194×奥行95×高さ108
色ホワイト
質量(g)約1020
電源USB 5V2A 内蔵バッテリー(3時間充電、15時間再生※ボリューム50%LEDオフの場合)
定格出力(W)25(ミッドバスユニット15,ツイーター10)
入力端子Bluetooth、USB-C
再生周波数帯域(Hz)62-40kHz
S/N比≧85db(A)
スピーカーミッドバス:直径66mm(2.5インチ)、ツイーター:直径23mm(0.75インチ)
ノイズレベル≦25db(A)
BluetoothVer.6.0、通信距離:約10m、プロファイル:A2DP/AVRCP
オーディオコーデックSBC
USBオーディオ:16bit,45kHz24bit,44.1/48/95kHz