付属品専用電源ケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、リモコン(単3×2付属)、3.5mmステレオミニケーブル(1.7m)、ユーザーズガイド、保証書
寸法(mm)幅351×奥行231×高さ204(脚・ボタン類含む)
質量(kg)6.23
色ブラウン
電源100-240V 50/60Hz 0.75A
定格出力(W)80(バスユニット50、ツイーター15+15)
入力端子Bluetooth、USB-C、AUX、Wi-Fi(AirPlay時)
再生周波数帯域(Hz)48-40kHz
S/N比≧85db(A)
スピーカーバス:直径142mm(5.5インチ)、ツイーター:直径32mm(1.25インチ)
ノイズレベル≦20db(A)
BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCP
オーディオコーデックSBC、LDAC(48kHz/44.1kHz/96kHz)、ALAC(AirPlayのみ)
USBオーディオ:16bit,45kHz16/24bit,48/96kHz