本体

EDIFIERワイヤレススピーカーS300

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アイボリー 注文コード62839467 品番ED-S300-IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レトロスタイルのテーブルトップ型スピーカー。最大24bit/96kHzのデジタル信号処理に対応し、AUX・USB-C・Bluetoothいずれの接続でも高精度な変換と自然な音質を実現。
チタンドームツイーター&バスドライバーを搭載し高温から低音までクリアに再生。MDF構造により歪みを抑え合計80Wの出力を実現しました。
5GHz / 2.4GHz デュアルバンドWi-Fi対応。iPhoneやApple TVなどから簡単に音楽を再生可能。複数台のS300を連携させ、マルチルーム再生も可能です。

付属品専用電源ケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、リモコン(単3×2付属)、3.5mmステレオミニケーブル(1.7m)、ユーザーズガイド、保証書 寸法(mm)幅351×奥行231×高さ204(脚・ボタン類含む) 質量(kg)6.23 アイボリー 電源100-240V 50/60Hz 0.75A 定格出力(W)80(バスユニット50、ツイーター15+15) 入力端子Bluetooth、USB-C、AUX、Wi-Fi(AirPlay時) 再生周波数帯域(Hz)48-40kHz S/N比≧85db(A) スピーカーバス:直径142mm(5.5インチ)、ツイーター:直径32mm(1.25インチ) ノイズレベル≦20db(A) BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCP オーディオコーデックSBC、LDAC(48kHz/44.1kHz/96kHz)、ALAC(AirPlayのみ) USBオーディオ:16bit,45kHz16/24bit,48/96kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする