付属品電源ケーブル、3.5mm toRCAケーブル、RCA to RCAケーブル、ユーザーズガイド、保証書
寸法(mm)幅170×奥行400×高さ410
質量(kg)10.38
色ブラック
電源100-240V 50/60Hz 400mA
ケーブル長(m)電源ケーブル:1.8、3.5mm to RCAケーブル:1.7、RCA to RACケーブル:1.7
定格出力(W)70
入力端子RCA
再生周波数帯域(Hz)35-115kHz
S/N比≧85db(A)
スピーカーサブウーファー:直径220mm(8インチ)
ノイズレベル≦25db(A)