付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書
寸法(mm)幅100×奥行147×高さ168(左右それぞれ)
質量(kg)3.07
電源100-240V 50/60Hz 400mA
定格出力(W)66(ミッドバスユニット18+18、ツイーター15+15)
入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)
再生周波数帯域(Hz)56-40kHz
S/N比≧85db(A)
スピーカーミッドバス:直径76mm)、ツイーター:直径27mm
ノイズレベル≦25db(A)
BluetoothVer.5.3、通信距離約10m、プロファイル:A2DP/AVRCP
オーディオコーデックSBC、LDAC