セット内容カード本体
質量(g)0.3
適合規格microSD Express (SD 7.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1
対応機種microSD Express対応機器、UHS-I対応機器(USB-I機器ではUHS-I転送速度で動作します)
転送速度(Mbps)(Pcle)読込 最大880 書込 最大650、(UHS-T)読込 最大90 書込 最大90
耐久性耐摩耗/耐塩害/耐衝撃/耐静電気/耐X線
保管温度範囲(℃)-40〜85
クラスアプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)
インターフェイスPCIe Gen3×1 / UHS-I
容量(TB)1
動作温度範囲(℃)0-70
SDスピードクラスクラス10
UHSスピードクラスクラス3(U3)
ビデオスピードクラスクラスV30(V30)