付属品本体、ステレオイヤホン、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書付き)
材質ABS・PC
寸法(mm)幅146×奥行146×高さ30
質量(g)292
消費電力(W)5
電源リチウムポリマー電池3.7V 1500mAh
機能リピート再生:1曲/全曲/A-B、プログラム再生:登録可能局数、CD-DA:20曲、MP3:99曲、ランダム再生、再生速度調整:11段階、音飛び防止
スピーカー(内蔵)インピーダンス:4Ω、ユニットサイズ:3.6cm、実用最大出力:1.2W
対応フォーマットCD:CD-DA、MP3/WMA USB:128MB〜32GBまでのMP3、WMA
音声出力イヤホン:ステレオ、スピーカー:モノラル
再生時間(時間)充電:約4、連続再生:4.5