本体

GP-DPAG1SE/B ガススプリング式27型ディスプレイアーム GOPPA 62839537 GP-DPAG1SE/B ガススプリング式27型ディスプレイアーム GOPPA 62839537

ガススプリング式27型ディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62839537 品番GP-DPAG1SE/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

GP-DPAG1SE/Bは最大27型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。ガススプリング式を採用しているため、軽い力でディスプレイの位置を自在に調整できます。事務作業やゲームなど、幅広い用途でお使いいただけます。グロメット式(机に穴を開けて固定)とクランプ式(机を挟んで固定)の両方に対応しています。

セット内容アーム本体上部×1、アーム本体下部×1、VESAアタッチメント×1、クランプカバー×1、ケーブルホルダー×2、クランプ固定用金具×1、クランプ×1、ゴムシール×4、VESAアタッチメント固定用ネジ×1、クランプ固定用ネジ×2、クランプ上部固定用ネジ×2、クランプカバー固定用ネジ×4、六角レンチ 4mm×1、六角レンチ5mm×1、VESA固定用ネジ(M4×10mm)×4、(M4×12mm)×4、VESA固定用ワッシャー×4、取扱説明書×1 材質鉄(ブラック) 質量(kg)クランプ式:約2.1、グロメット式:約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大展開時:117×493×564 角度調整範囲垂直方向(チルト):+90°〜-55°/水平方向(スイベル):+90°〜-180° 使用環境温度(℃)0〜40 駆動方式アーム:ガススプリング式 取付可能厚(mm)天板 クランプ式:10〜80、グロメット式:10〜48 適合モニターサイズ17〜27インチ、2〜7kg 穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100 使用環境湿度(%)90%以下(結露無き事) 回転角度(°)(ローテーション)+180〜-180
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする