※本体
PIF
PIFの 換気/設備用品
PIFの 空気清浄機
PIFの 空気清浄機/空間清浄機
UVエアークリーンタワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62839544
品番
UV-35158
販売価格(税込)
¥165,000
販売価格(税別)
¥
150,000
バスケットに入れる
室内の空気を循環しながら、強力な紫外線で空気中の細菌・ウイルスを除去
用途
ロビー・玄関・リビング事務所など
仕様
【強力UV-C紫外線灯】2本
セット内容
本体、取扱説明書、ステッカー、六角レンチ
消費電力(W)
180
入力電圧(V)
100/50/60Hz
吐出量
約130(m
2
/時)
適合床面積
32畳(1時間で吐出される空気量。天井高さ2.4m時)
ランプ寿命
約8000時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません