日本演出
日本演出の 店舗什器
日本演出の ハンガー什器
セレクトスロープハンガー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
フレーム色
ゴールド
注文コード
62839656
品番
50611672
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
フレーム色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ゴムキャップ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×450×1205〜1505(バー高さ)
フレーム色
ゴールド
ヘッド形状
A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません