ジャックロープライト(片面)カラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62839657 品番 R4-2835JHY-60L-10M-R
販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能!
100V直結専用電源で最大50m使用可能!
接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!

定格電圧(V)100 消費電力(W)5.6/m 光色 タイプ片面 LED2835 間隔(mm)チップ:16.67 チップ数60球 色温度(K)6000 質量(g/m)100 全光束(Lm)540 仕様最大接続長さコンバーター:8A 接続長(m)最大:50 接続専用電源ケーブル100V直結 防水性IP65 長さ(m)10 LED寿命(時間)40000 用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする