JAPPY
JAPPYの 電路支持材/支持金具
JAPPYの ケーブル支持具
JAPPYの ダクトクリップ
チャンネルマウント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
62840488
品番
CMT1-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
インシュロックタイを併用
セット後の位置移動も簡単
突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途
インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます
仕様
屋内専用
材質
66ナイロン
厚さ(mm)
適合金属製チャンネル/取付部:5
使用温度範囲(℃)
-40〜85
溝幅(mm)
適合金属製チャンネル:20
板厚(mm)
適合金属製チャンネル:2
適合管
PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで