JAPPY
JAPPYの 電路支持材/支持金具
JAPPYの 電路支持用サドル
JAPPYの 電路支持用両サドル
ネジネジくん
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
62840497
品番
NGT-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軽量間仕切、木間仕切に最適
ネジ一体型・ビニールタイ付き
用途
電気設備においてケーブル及び電線管の支持にご使用いただけます
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
(ビニールタイ)220
色
(ビニールタイ)青
色(本体)
黒色