JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの エアコン部材
JAPPYの 被覆銅管・断熱材
ペアコイル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
62840515
品番
JP-2320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
使用残量表示マーキング付き
銅管・保温材ともJIS規格準拠
保温材は耐熱120℃/自己消火性難燃性保温材
用途
エアコンの室外機と室内機とを繋ぐ冷媒管としてご使用いただけます
長さ(m)
20
冷媒の種類
対応:3
寸法(外径×厚さ)(mm)
銅管(液管):24(保温)×8、銅管(ガス管):9.52×0.8、銅管(ガス管):27(保温)×8
外径×厚さ(mm) 銅管
(液管)6.35×0.8