JAPPY
JAPPYの 電路支持材/支持金具
JAPPYの 電路支持用部品
JAPPYの 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
ボルトキャップくんB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62840524
品番
BNC-10-JP
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
取り付けはワンタッチ(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)
取り外しはネジ式
ミリネジ、インチネジ兼用
用途
アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策にご使用いただけます
材質
本体:硬質塩化ビニル、内:ポリエチレン
高さ(mm)
内キャップ:19
内径(Φmm)
内キャップ:24
使用範囲(mm)
23〜42
適合ねじ
M8・M10・W3/8(3分)
色(キャップ)
本体:ベージュ、内:乳白色