3/22より値下げ!現場を応援

引掛シーリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62840533 品番 JLD-7010W
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別) 値下げ
809
用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます 材質(本体)ユリア樹脂 質量(g)28 規格PSE 材質(カバー)PBT樹脂 適合負荷6A-125V アズワン品番64-8914-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする