JAPPY
JAPPYの ワッシャー・スペーサー
JAPPYの ワッシャー(金属)
JAPPYの スプリングワッシャー
3分スプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
62840813
品番
JZB 3/8 SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用スプリングワッシャー
用途
六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます
材質
鋼材
厚さ(mm)
2.4
種類
スプリングワッシャー
内径(Φmm)
9.8
呼び寸法
W3/8
外径(Φmm)
17.8
表面処理
ユニクロメッキ