JAPPY
JAPPYの ワッシャー・スペーサー
JAPPYの ワッシャー(金属)
JAPPYの 丸平ワッシャー
3分丸(平)ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
62840829
品番
JZB 3/8 HW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用丸平ワッシャー
用途
六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます
材質
鋼材
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
11
呼び寸法
W3/8
外径(Φmm)
25
表面処理
ユニクロメッキ