JAPPY
JAPPYの ナット
JAPPYの 六角ナット
JAPPYの 六角ナット(1種)
3分六角ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
62840908
品番
JZB 3/8 NT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます
ユニクロめっき仕上げのW3/8用六角ナットです
材質
鋼材
高さ(mm)
8
山数
16
表面処理
ユニクロメッキ
二面幅(mm)
17
ねじの呼び
W3/8
対角(mm)
19.6