JAPPY
JAPPYの ナット
JAPPYの 六角ナット
JAPPYの 六角ナット(1種)
3分六角長ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
長さ(mm)
30
注文コード
62840926
品番
JZB 3/8X30LNT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用長(高)ナット
用途
前後に二つのおねじを取り付け、長さの調整等にご使用いただけます
材質
鋼材
長さ(mm)
30
表面処理
ユニクロメッキ
二面幅(mm)
14
ねじの呼び
W3/8