Qi2・MagSafe対応 15Wモバイルバッテリー AirSlim

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62843405 品番 HR-Q112L-SW
参考基準価格(税別)¥5,164 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

最新Qi2公式認証チップを搭載し、MagSafe搭載iPhoneなどQi2対応スマートフォンを最大15Wでワイヤレス急速充電します。
※15Wのマグネット充電は、iPhone 12以降のMagSafe搭載機種のみ対応。MagSafe非対応iPhoneの場合は、最大7.5W対応。
MagSafe対応iPhoneにピタッと吸着。ズレずに安定した充電が可能です。
わずか116g・薄さ9.5mmのコンパクト設計で、スマホを使いながらの充電も快適。ポケットや小さなバッグにもすっきり収まります。
USB-Cポートからは最大20Wの高速充電。デバイスをスピーディーに充電できます。有線とワイヤレスの2台同時充電にも対応しています。
スマートフォンなどに給電しながら本体も充電する同時充電機能搭載。
本体表面のLEDディスプレイが、バッテリー残量を数値でわかりやすく表示します。
高耐久×高質感のアルミ合金ボディ。
安心の回路設計&PSEマーク取得済。

仕様USB PD対応:PD 18W シルバーホワイト 出力(USB-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W Max)、(ワイヤレス)15W/10W/7.5W/5W(最大15W) 本体質量(g)116 入力(USB-C)5V/3A、9V/2A、12V/1.5(PD 18W Max) バッテリーリチウムポリマー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.9×105.4×9.5 出力容量定格:3160mAh バッテリー電圧(V)3.85 ケーブル付属充電ケーブル:USB-AtoC(30cm) バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー容量(Wh)19.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする