pg80-662-1kg 関西ペイント PG80 原色 662 パーシモンエロー PROST's 62844130

pg80-662-1kg 関西ペイント PG80 原色 662 パーシモンエロー PROST's 62844130
pg80-662-1kg 関西ペイント PG80 原色 662 パーシモンエロー PROST's 62844130
pg80-662-1kg 関西ペイント PG80 原色 662 パーシモンエロー PROST's 62844130
pg80-662-1kg 関西ペイント PG80 原色 662 パーシモンエロー PROST's 62844130
pg80-662-1kg 関西ペイント PG80 原色 662 パーシモンエロー PROST's 62844130
pg80-662-1kg 関西ペイント PG80 原色 662 パーシモンエロー PROST's 62844130
pg80-662-1kg 関西ペイント PG80 原色 662 パーシモンエロー PROST's 62844130
pg80-662-1kg 関西ペイント PG80 原色 662 パーシモンエロー PROST's 62844130
pg80-662-1kg 関西ペイント PG80 原色 662 パーシモンエロー PROST's 62844130

関西ペイント PG80 原色 662 パーシモンエロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(1kg)
内容量1個(1kg)注文コード62844130品番pg80-662-1kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。

用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。662パーシモンエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
注意
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする